MTシフトパターンシール

MTシフトパターンシール - カシムラ

5速用/6速用が2種類の3パターン入り。アルミヘアライン調デザインで車内をスポーテイに演出。

用途車の車内小物幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)4入数(枚)3奥行(mm)2内容量1枚
注意
※取付面が皮革/合成革皮/ウレタン等は不可。車輛に合ったシフトパターンを使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392256KS-125
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする