曜日別特売

キーボックス(鍵式)

キーボックス(鍵式) - エスコ

カードキー20枚(赤・黄・緑・青・黒、各4枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。

材質スチール質量(kg)2.4サイズ(mm)375×52×370数量(個)キーハンガー:20グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440389EA956VE-20A
オープン
26,500
29,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする