サンプル保管ボックス

サンプル保管ボックス - エスコ

A4用。ワンタッチ組立式。中芯は強化芯を使用し、強度は抜群です。不定形なサンプルや商品見本の長期保存用ボックスです。

材質ダンボールKライナー製(再生紙)質量(kg)耐内容物:15クラフト色内寸法(mm)325(W)×210(D)×265(H)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×283グリーンマーク認定内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440870EA995BB-40B
オープン
8,300
9,130(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする