エスコ
エアー式グリースガン
トリガーを押している間はグリースが出続けます。(吐出量400g/min)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)
500
使用圧力(MPa)
0.3~0.8
吐出量
400(g/分)
ノズル長(mm)
150
吐出圧力(MPa)
33
吸入口サイズ
1/4” (F)
筒長(mm)
285
比率
【圧力】40:1
適合グリース
カートリッジグリース(400) 手詰めグリース
ノズルねじ径
M10×1
適合コンプレッサー
28.3L/min 0.6MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70437905
EA166DG-21
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください