曜日別特売

サイドテーブル

サイドテーブル - エスコ

アジャスター付。配線キャップ付。電話台としても使えます。

材質スチール(粉体塗装)質量(kg)10.5耐荷重(kg)天板:15 棚板:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×900適合電話機サイズ:400×350(mm)以下高さ調整範囲(mm)10程度可動範囲なしグリーンマーク認定内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441274EA954HJ-40
オープン
56,300
61,930(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする