エスコ
サイドテーブル
脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。
材質
天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂
質量(kg)
14.5
色
天板:ウォールナット 脚部:ブラック
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
100
キャスター
自在(ストッパー付)×4
材質(キャスター)
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×720
パイプ径(Φmm)
38.1
天板厚さ(mm)
23
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】。
※画像はEA954HC-810です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441220
EA954HC-809
オープン
¥
51,800
¥
56,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください