エスコ
コーナーテーブル
アジャスター付。商品は完成品です。
材質
天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ
色
ホワイト
耐荷重(kg)
50
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※画像はEA954HC-816です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441256
EA954HC-818
9.4
700×450×700
オープン
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441247
EA954HC-817
6.6
450×450×700
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください