曜日別特売

750mL スプレーボトル

750mL スプレーボトル - エスコ750mL スプレーボトル - エスコ

噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)

材質(ノズル)プラスチック質量(g)109容量(L)0.75タンク寸法(mm)Φ100x200(H)危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440075EA115X-3A0.75
オープン
2,330
2,563(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする