コードシール(オーバル形)

コードシール(オーバル形) - エスココードシール(オーバル形) - エスココードシール(オーバル形) - エスココードシール(オーバル形) - エスココードシール(オーバル形) - エスココードシール(オーバル形) - エスココードシール(オーバル形) - エスココードシール(オーバル形) - エスコ

粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。

材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)内容量1個
注意
※画像はEA351CF-9です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
シール
幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70437957EA351CF-615推奨シールエリア:3~166.0×3.0
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
70437984EA351CF-165推奨シールエリア:36~5016.0×5.0
オープン
16,800
18,480(税込)
翌日出荷
返品不可
70438000EA351CF-205推奨シールエリア:51~6520.0×5.0
オープン
18,100
19,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする