曜日別特売

シュレッダー

シュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコ

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。

質量(kg)2.0消費電力(W)25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)運転音(dB)約64(無負荷時)細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4定格時間約3分(休止時間約40分)細断寸法(mm)約2×10投入口幅(mm)156サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)細断形状マイクロカット待機電力(W)0.6内容量1台
注意
※ご使用上の注意:付属のACアダプター以外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438770EA763ZD-3
オープン
7,780
8,558(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする