カーク
T型ドアストッパー(専用ゴム付)
走行中ぶらぶらしていても気になる音も出ず、壁も傷がつかない
用途
キャンピングカー用ドアストッパー
材質
プラスチック
寸法(mm)
【】79×43【ダンパー】31【レバー長】97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70444510
659
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください