LEDライト 60cm スイッチ付

LEDライト 60cm スイッチ付 - カーク

照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。
また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。
60cmタイプは240個のLEDがついています。

用途キャンピングカー用LEDライト仕様スイッチ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)607×93×15発光色ホワイト消費電流(A)1.4電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704444240336-T
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする