カーク
LEDライト 30cm スイッチ付
照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。
また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。
用途
キャンピングカー用LEDライト
仕様
スイッチ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
291×93×15
発光色
ホワイト
消費電流(A)
0.6
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70444415
0335-T
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください