LEDスリムライトミニ 丸/シルバー

LEDスリムライトミニ 丸/シルバー - カーク

照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。
また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。
取付けも直付けできますので、ライトの追加やルームランプなどの交換などにも気軽にご利用いただけます。

用途キャンピングカー用LEDライト仕様DC12/24V対応外径(Φmm)75寸法(Φmm)ライト部分:53、コード埋込部分:8発光色クールホワイト電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704443880316-S/V
4,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする