曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70508027CG1BN20-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし
7,040
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508036CG1BN20-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,650
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508045CG1BN20-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,870
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508054CG1BN20-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド
7,650
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508070CG1BN20-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし
7,040
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508079CG1BN20-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508088CG1BN20-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,920
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508097CG1BN20-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,140
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508106CG1BN20-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド
7,920
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508115CG1BN20-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508124CG1BN20-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし
7,590
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508140CG1BN20-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508149CG1BN20-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,420
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508158CG1BN20-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508167CG1BN20-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし
7,590
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508176CG1BN20-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし
7,870
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508185CG1BN20-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,470
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508194CG1BN20-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508210CG1BN20-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド
8,470
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508219CG1BN20-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし
7,870
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508228CG1BN20-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508237CG1BN20-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,750
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508246CG1BN20-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508255CG1BN20-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド
8,750
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508264CG1BN20-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508280CG1BN20-150Z1-XC4A150ロッド先端おねじ金具なし
8,420
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
70508289CG1BN20-150Z1-V-XC4A150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,020
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508298CG1BN20-150Z1-W-XC4A150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,240
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508307CG1BN20-150Z1-Q-XC4A150ロッド先端おねじロッドエンド
9,020
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508316CG1BN20-150FZ1-XC4A150ロッド先端めねじ金具なし
8,420
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508325CG1BN20-200Z1-XC4A200ロッド先端おねじ金具なし
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508334CG1BN20-200Z1-V-XC4A200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,570
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508350CG1BN20-200Z1-W-XC4A200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,790
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508359CG1BN20-200Z1-Q-XC4A200ロッド先端おねじロッドエンド
9,570
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508368CG1BN20-200FZ1-XC4A200ロッド先端めねじ金具なし
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする