曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN25-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN25-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70508377CG1BN25-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし
7,480
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508386CG1BN25-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,090
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508395CG1BN25-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508404CG1BN25-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508420CG1BN25-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし
7,480
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508429CG1BN25-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし
7,760
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508438CG1BN25-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508447CG1BN25-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,580
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508456CG1BN25-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド
8,420
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508465CG1BN25-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし
7,760
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508474CG1BN25-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508490CG1BN25-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508499CG1BN25-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508508CG1BN25-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508517CG1BN25-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508526CG1BN25-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508535CG1BN25-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508544CG1BN25-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508560CG1BN25-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508569CG1BN25-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508578CG1BN25-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508587CG1BN25-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508596CG1BN25-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508605CG1BN25-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド
9,240
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508614CG1BN25-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508630CG1BN25-150Z1-XC4A150ロッド先端おねじ金具なし
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508639CG1BN25-150Z1-V-XC4A150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508648CG1BN25-150Z1-W-XC4A150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,680
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508657CG1BN25-150Z1-Q-XC4A150ロッド先端おねじロッドエンド
9,520
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508666CG1BN25-150FZ1-XC4A150ロッド先端めねじ金具なし
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508675CG1BN25-200Z1-XC4A200ロッド先端おねじ金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508684CG1BN25-200Z1-V-XC4A200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508700CG1BN25-200Z1-W-XC4A200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,230
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508709CG1BN25-200Z1-Q-XC4A200ロッド先端おねじロッドエンド
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508718CG1BN25-200FZ1-XC4A200ロッド先端めねじ金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508727CG1BN25-250Z1-XC4A250ロッド先端おねじ金具なし
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508736CG1BN25-250Z1-V-XC4A250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,560
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508745CG1BN25-250Z1-W-XC4A250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,780
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508754CG1BN25-250Z1-Q-XC4A250ロッド先端おねじロッドエンド
10,620
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508770CG1BN25-250FZ1-XC4A250ロッド先端めねじ金具なし
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508779CG1BN25-300Z1-XC4A300ロッド先端おねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508788CG1BN25-300Z1-V-XC4A300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508797CG1BN25-300Z1-W-XC4A300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508806CG1BN25-300Z1-Q-XC4A300ロッド先端おねじロッドエンド
11,170
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70508815CG1BN25-300FZ1-XC4A300ロッド先端めねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする