High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN32□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN32□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN32□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN32□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全405種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
405種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70515228CG1BN32-25Z1-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
7,760
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515237CG1BN32-25Z1-XC4B25Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,460
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515246CG1BN32-25Z1-XC4C25Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
7,210
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515255CG1BN32-25Z1-V-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515264CG1BN32-25Z1-V-XC4B25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515280CG1BN32-25Z1-V-XC4C25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
7,810
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515289CG1BN32-25Z1-W-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515298CG1BN32-25Z1-W-XC4B25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515307CG1BN32-25Z1-W-XC4C25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515316CG1BN32-25Z1-Q-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
8,420
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515325CG1BN32-25Z1-Q-XC4B25Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,120
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515334CG1BN32-25Z1-Q-XC4C25Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
7,870
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515350CG1BN32-25FZ1-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
7,760
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515359CG1BN32-25FZ1-XC4B25Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,460
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515368CG1BN32-25FZ1-XC4C25Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
7,210
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515377CG1BN32-50Z1-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515386CG1BN32-50Z1-XC4B50Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515395CG1BN32-50Z1-XC4C50Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
7,480
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515404CG1BN32-50Z1-V-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515420CG1BN32-50Z1-V-XC4B50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,340
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515429CG1BN32-50Z1-V-XC4C50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,090
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515438CG1BN32-50Z1-W-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515447CG1BN32-50Z1-W-XC4B50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515456CG1BN32-50Z1-W-XC4C50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515465CG1BN32-50Z1-Q-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515474CG1BN32-50Z1-Q-XC4B50Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,400
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515490CG1BN32-50Z1-Q-XC4C50Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515499CG1BN32-50FZ1-XC4A50Rcロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515508CG1BN32-50FZ1-XC4B50Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515517CG1BN32-50FZ1-XC4C50Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
7,480
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515526CG1BN32-75Z1-XC4A75Rcロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515535CG1BN32-75Z1-XC4B75Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515544CG1BN32-75Z1-XC4C75Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
7,760
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515560CG1BN32-75Z1-V-XC4A75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515569CG1BN32-75Z1-V-XC4B75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,620
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515578CG1BN32-75Z1-V-XC4C75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515587CG1BN32-75Z1-W-XC4A75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515596CG1BN32-75Z1-W-XC4B75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,840
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515605CG1BN32-75Z1-W-XC4C75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,580
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515614CG1BN32-75Z1-Q-XC4A75Rcロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515630CG1BN32-75Z1-Q-XC4B75Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,670
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515639CG1BN32-75Z1-Q-XC4C75Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
8,420
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515648CG1BN32-75FZ1-XC4A75Rcロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515657CG1BN32-75FZ1-XC4B75Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515666CG1BN32-75FZ1-XC4C75Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
7,760
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515675CG1BN32-100Z1-XC4A100Rcロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,580
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515684CG1BN32-100Z1-XC4B100Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515700CG1BN32-100Z1-XC4C100Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515709CG1BN32-100Z1-V-XC4A100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
70515718CG1BN32-100Z1-V-XC4B100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする