曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN50□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN50□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN50□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN50□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全405種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
405種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70523330CG1BN50-25Z1-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523339CG1BN50-25Z1-XC4B25Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523348CG1BN50-25Z1-XC4C25Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523357CG1BN50-25Z1-V-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523366CG1BN50-25Z1-V-XC4B25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523375CG1BN50-25Z1-V-XC4C25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523384CG1BN50-25Z1-W-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523400CG1BN50-25Z1-W-XC4B25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523409CG1BN50-25Z1-W-XC4C25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523418CG1BN50-25Z1-Q-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523427CG1BN50-25Z1-Q-XC4B25Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523436CG1BN50-25Z1-Q-XC4C25Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523445CG1BN50-25FZ1-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523454CG1BN50-25FZ1-XC4B25Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523470CG1BN50-25FZ1-XC4C25Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523479CG1BN50-50Z1-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523488CG1BN50-50Z1-XC4B50Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523497CG1BN50-50Z1-XC4C50Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523506CG1BN50-50Z1-V-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
17,380
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523515CG1BN50-50Z1-V-XC4B50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,980
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523524CG1BN50-50Z1-V-XC4C50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
16,560
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523540CG1BN50-50Z1-W-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
17,660
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523549CG1BN50-50Z1-W-XC4B50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523558CG1BN50-50Z1-W-XC4C50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523567CG1BN50-50Z1-Q-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523576CG1BN50-50Z1-Q-XC4B50Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523585CG1BN50-50Z1-Q-XC4C50Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523594CG1BN50-50FZ1-XC4A50Rcロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523610CG1BN50-50FZ1-XC4B50Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523619CG1BN50-50FZ1-XC4C50Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523628CG1BN50-75Z1-XC4A75Rcロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523637CG1BN50-75Z1-XC4B75Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523646CG1BN50-75Z1-XC4C75Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523655CG1BN50-75Z1-V-XC4A75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523664CG1BN50-75Z1-V-XC4B75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523680CG1BN50-75Z1-V-XC4C75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
17,160
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523689CG1BN50-75Z1-W-XC4A75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523698CG1BN50-75Z1-W-XC4B75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523707CG1BN50-75Z1-W-XC4C75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523716CG1BN50-75Z1-Q-XC4A75Rcロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523725CG1BN50-75Z1-Q-XC4B75Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523734CG1BN50-75Z1-Q-XC4C75Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
17,380
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523750CG1BN50-75FZ1-XC4A75Rcロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523759CG1BN50-75FZ1-XC4B75Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523768CG1BN50-75FZ1-XC4C75Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523777CG1BN50-100Z1-XC4A100Rcロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523786CG1BN50-100Z1-XC4B100Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523795CG1BN50-100Z1-XC4C100Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523804CG1BN50-100Z1-V-XC4A100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70523820CG1BN50-100Z1-V-XC4B100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする