曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN63□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN63□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN63□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN63□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
405件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70527374CG1BN63-25Z1-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527390CG1BN63-25Z1-XC4B25Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527399CG1BN63-25Z1-XC4C25Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527408CG1BN63-25Z1-V-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
19,640
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527417CG1BN63-25Z1-V-XC4B25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527426CG1BN63-25Z1-V-XC4C25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527435CG1BN63-25Z1-W-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527444CG1BN63-25Z1-W-XC4B25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527460CG1BN63-25Z1-W-XC4C25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527469CG1BN63-25Z1-Q-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527478CG1BN63-25Z1-Q-XC4B25Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527487CG1BN63-25Z1-Q-XC4C25Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527496CG1BN63-25FZ1-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527505CG1BN63-25FZ1-XC4B25Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527514CG1BN63-25FZ1-XC4C25Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527530CG1BN63-50Z1-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527539CG1BN63-50Z1-XC4B50Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527548CG1BN63-50Z1-XC4C50Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527557CG1BN63-50Z1-V-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
20,240
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527566CG1BN63-50Z1-V-XC4B50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527575CG1BN63-50Z1-V-XC4C50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527584CG1BN63-50Z1-W-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527600CG1BN63-50Z1-W-XC4B50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527609CG1BN63-50Z1-W-XC4C50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527618CG1BN63-50Z1-Q-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527627CG1BN63-50Z1-Q-XC4B50Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527636CG1BN63-50Z1-Q-XC4C50Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
19,970
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527645CG1BN63-50FZ1-XC4A50Rcロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527654CG1BN63-50FZ1-XC4B50Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527670CG1BN63-50FZ1-XC4C50Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527679CG1BN63-75Z1-XC4A75Rcロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527688CG1BN63-75Z1-XC4B75Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527697CG1BN63-75Z1-XC4C75Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527706CG1BN63-75Z1-V-XC4A75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527715CG1BN63-75Z1-V-XC4B75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527724CG1BN63-75Z1-V-XC4C75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527740CG1BN63-75Z1-W-XC4A75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527749CG1BN63-75Z1-W-XC4B75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527758CG1BN63-75Z1-W-XC4C75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527767CG1BN63-75Z1-Q-XC4A75Rcロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
21,070
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527776CG1BN63-75Z1-Q-XC4B75Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527785CG1BN63-75Z1-Q-XC4C75Rcロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527794CG1BN63-75FZ1-XC4A75Rcロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527810CG1BN63-75FZ1-XC4B75Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527819CG1BN63-75FZ1-XC4C75Rcロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527828CG1BN63-100Z1-XC4A100Rcロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527837CG1BN63-100Z1-XC4B100Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527846CG1BN63-100Z1-XC4C100Rcロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527855CG1BN63-100Z1-V-XC4A100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70527864CG1BN63-100Z1-V-XC4B100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする