曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN80□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN80□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN80□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN80□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70531425CG1BN80-25Z1-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なし
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531434CG1BN80-25Z1-V-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531450CG1BN80-25Z1-W-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
23,270
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531459CG1BN80-25Z1-Q-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンド
23,320
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531468CG1BN80-25FZ1-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なし
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531477CG1BN80-50Z1-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なし
21,070
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531486CG1BN80-50Z1-V-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
23,210
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531495CG1BN80-50Z1-W-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531504CG1BN80-50Z1-Q-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンド
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531520CG1BN80-50FZ1-XC4A50Rcロッド先端めねじ金具なし
21,070
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531529CG1BN80-75Z1-XC4A75Rcロッド先端おねじ金具なし
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531538CG1BN80-75Z1-V-XC4A75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531547CG1BN80-75Z1-W-XC4A75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
24,700
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531556CG1BN80-75Z1-Q-XC4A75Rcロッド先端おねじロッドエンド
24,750
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531565CG1BN80-75FZ1-XC4A75Rcロッド先端めねじ金具なし
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531574CG1BN80-100Z1-XC4A100Rcロッド先端おねじ金具なし
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531590CG1BN80-100Z1-V-XC4A100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531599CG1BN80-100Z1-W-XC4A100Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
25,410
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531608CG1BN80-100Z1-Q-XC4A100Rcロッド先端おねじロッドエンド
25,470
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531617CG1BN80-100FZ1-XC4A100Rcロッド先端めねじ金具なし
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531626CG1BN80-125Z1-XC4A125Rcロッド先端おねじ金具なし
23,210
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531635CG1BN80-125Z1-V-XC4A125Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531644CG1BN80-125Z1-W-XC4A125Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
26,130
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531660CG1BN80-125Z1-Q-XC4A125Rcロッド先端おねじロッドエンド
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531669CG1BN80-125FZ1-XC4A125Rcロッド先端めねじ金具なし
23,210
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531678CG1BN80-150Z1-XC4A150Rcロッド先端おねじ金具なし
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531687CG1BN80-150Z1-V-XC4A150Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531696CG1BN80-150Z1-W-XC4A150Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531705CG1BN80-150Z1-Q-XC4A150Rcロッド先端おねじロッドエンド
26,900
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531714CG1BN80-150FZ1-XC4A150Rcロッド先端めねじ金具なし
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531730CG1BN80-200Z1-XC4A200Rcロッド先端おねじ金具なし
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531739CG1BN80-200Z1-V-XC4A200Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
27,500
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531748CG1BN80-200Z1-W-XC4A200Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
28,270
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531757CG1BN80-200Z1-Q-XC4A200Rcロッド先端おねじロッドエンド
28,330
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531766CG1BN80-200FZ1-XC4A200Rcロッド先端めねじ金具なし
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531775CG1BN80-250Z1-XC4A250Rcロッド先端おねじ金具なし
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531784CG1BN80-250Z1-V-XC4A250Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
28,930
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531800CG1BN80-250Z1-W-XC4A250Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
29,700
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531809CG1BN80-250Z1-Q-XC4A250Rcロッド先端おねじロッドエンド
29,760
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531818CG1BN80-250FZ1-XC4A250Rcロッド先端めねじ金具なし
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531827CG1BN80-300Z1-XC4A300Rcロッド先端おねじ金具なし
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531836CG1BN80-300Z1-V-XC4A300Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531845CG1BN80-300Z1-W-XC4A300Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
31,130
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531854CG1BN80-300Z1-Q-XC4A300Rcロッド先端おねじロッドエンド
31,190
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531870CG1BN80-300FZ1-XC4A300Rcロッド先端めねじ金具なし
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531879CG1BN80TN-25Z1-XC4A25NPTロッド先端おねじ金具なし
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531888CG1BN80TN-25Z1-V-XC4A25NPTロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531897CG1BN80TN-25Z1-W-XC4A25NPTロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
23,270
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531906CG1BN80TN-25Z1-Q-XC4A25NPTロッド先端おねじロッドエンド
23,320
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70531915CG1BN80TN-25FZ1-XC4A25NPTロッド先端めねじ金具なし
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする