High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN100□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN100□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN100□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN100□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)100保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70532780CG1BN100-25Z1-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なし
26,290
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532789CG1BN100-25Z1-V-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
28,770
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532798CG1BN100-25Z1-W-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
29,760
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532807CG1BN100-25Z1-Q-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンド
30,530
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532816CG1BN100-25FZ1-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なし
26,290
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532825CG1BN100-50Z1-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なし
27,230
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532834CG1BN100-50Z1-V-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
29,700
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532850CG1BN100-50Z1-W-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
30,690
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532859CG1BN100-50Z1-Q-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンド
31,460
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532868CG1BN100-50FZ1-XC4A50Rcロッド先端めねじ金具なし
27,230
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532877CG1BN100-75Z1-XC4A75Rcロッド先端おねじ金具なし
28,160
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532886CG1BN100-75Z1-V-XC4A75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
30,640
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532895CG1BN100-75Z1-W-XC4A75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
31,630
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532904CG1BN100-75Z1-Q-XC4A75Rcロッド先端おねじロッドエンド
32,400
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532920CG1BN100-75FZ1-XC4A75Rcロッド先端めねじ金具なし
28,160
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532929CG1BN100-100Z1-XC4A100Rcロッド先端おねじ金具なし
29,100
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532938CG1BN100-100Z1-V-XC4A100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
31,570
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532947CG1BN100-100Z1-W-XC4A100Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532956CG1BN100-100Z1-Q-XC4A100Rcロッド先端おねじロッドエンド
33,330
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532965CG1BN100-100FZ1-XC4A100Rcロッド先端めねじ金具なし
29,100
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532974CG1BN100-125Z1-XC4A125Rcロッド先端おねじ金具なし
30,030
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532990CG1BN100-125Z1-V-XC4A125Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
32,510
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70532999CG1BN100-125Z1-W-XC4A125Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
33,500
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533008CG1BN100-125Z1-Q-XC4A125Rcロッド先端おねじロッドエンド
34,270
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533017CG1BN100-125FZ1-XC4A125Rcロッド先端めねじ金具なし
30,030
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533026CG1BN100-150Z1-XC4A150Rcロッド先端おねじ金具なし
30,970
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533035CG1BN100-150Z1-V-XC4A150Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
33,440
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533044CG1BN100-150Z1-W-XC4A150Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
34,430
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533060CG1BN100-150Z1-Q-XC4A150Rcロッド先端おねじロッドエンド
35,200
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533069CG1BN100-150FZ1-XC4A150Rcロッド先端めねじ金具なし
30,970
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533078CG1BN100-200Z1-XC4A200Rcロッド先端おねじ金具なし
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533087CG1BN100-200Z1-V-XC4A200Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
35,310
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533096CG1BN100-200Z1-W-XC4A200Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
36,300
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533105CG1BN100-200Z1-Q-XC4A200Rcロッド先端おねじロッドエンド
37,070
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533114CG1BN100-200FZ1-XC4A200Rcロッド先端めねじ金具なし
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533130CG1BN100-250Z1-XC4A250Rcロッド先端おねじ金具なし
34,710
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533139CG1BN100-250Z1-V-XC4A250Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
37,180
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533148CG1BN100-250Z1-W-XC4A250Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
38,170
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533157CG1BN100-250Z1-Q-XC4A250Rcロッド先端おねじロッドエンド
38,940
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533166CG1BN100-250FZ1-XC4A250Rcロッド先端めねじ金具なし
34,710
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533175CG1BN100-300Z1-XC4A300Rcロッド先端おねじ金具なし
36,580
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533184CG1BN100-300Z1-V-XC4A300Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
39,050
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533200CG1BN100-300Z1-W-XC4A300Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
40,040
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533209CG1BN100-300Z1-Q-XC4A300Rcロッド先端おねじロッドエンド
40,810
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533218CG1BN100-300FZ1-XC4A300Rcロッド先端めねじ金具なし
36,580
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533227CG1BN100TN-25Z1-XC4A25NPTロッド先端おねじ金具なし
26,290
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533236CG1BN100TN-25Z1-V-XC4A25NPTロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
28,770
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533245CG1BN100TN-25Z1-W-XC4A25NPTロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
29,760
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533254CG1BN100TN-25Z1-Q-XC4A25NPTロッド先端おねじロッドエンド
30,530
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70533270CG1BN100TN-25FZ1-XC4A25NPTロッド先端めねじ金具なし
26,290
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする