SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN32□□-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全405種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ポートねじの種類
G
NPT
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
405種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70569225
CG1FN32-25Z1-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569234
CG1FN32-25Z1-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569250
CG1FN32-25Z1-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569259
CG1FN32-25Z1-V-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569268
CG1FN32-25Z1-V-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569277
CG1FN32-25Z1-V-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569286
CG1FN32-25Z1-W-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569295
CG1FN32-25Z1-W-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569304
CG1FN32-25Z1-W-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569320
CG1FN32-25Z1-Q-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569329
CG1FN32-25Z1-Q-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569338
CG1FN32-25Z1-Q-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569347
CG1FN32-25FZ1-XC4A
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569356
CG1FN32-25FZ1-XC4B
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569365
CG1FN32-25FZ1-XC4C
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569374
CG1FN32-50Z1-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569390
CG1FN32-50Z1-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569399
CG1FN32-50Z1-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569408
CG1FN32-50Z1-V-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569417
CG1FN32-50Z1-V-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569426
CG1FN32-50Z1-V-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569435
CG1FN32-50Z1-W-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,350
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569444
CG1FN32-50Z1-W-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569460
CG1FN32-50Z1-W-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569469
CG1FN32-50Z1-Q-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569478
CG1FN32-50Z1-Q-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569487
CG1FN32-50Z1-Q-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569496
CG1FN32-50FZ1-XC4A
50
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569505
CG1FN32-50FZ1-XC4B
50
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569514
CG1FN32-50FZ1-XC4C
50
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569530
CG1FN32-75Z1-XC4A
75
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569539
CG1FN32-75Z1-XC4B
75
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569548
CG1FN32-75Z1-XC4C
75
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,250
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569557
CG1FN32-75Z1-V-XC4A
75
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569566
CG1FN32-75Z1-V-XC4B
75
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569575
CG1FN32-75Z1-V-XC4C
75
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569584
CG1FN32-75Z1-W-XC4A
75
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569600
CG1FN32-75Z1-W-XC4B
75
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569609
CG1FN32-75Z1-W-XC4C
75
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569618
CG1FN32-75Z1-Q-XC4A
75
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569627
CG1FN32-75Z1-Q-XC4B
75
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569636
CG1FN32-75Z1-Q-XC4C
75
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569645
CG1FN32-75FZ1-XC4A
75
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569654
CG1FN32-75FZ1-XC4B
75
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569670
CG1FN32-75FZ1-XC4C
75
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,250
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569679
CG1FN32-100Z1-XC4A
100
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569688
CG1FN32-100Z1-XC4B
100
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569697
CG1FN32-100Z1-XC4C
100
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569706
CG1FN32-100Z1-V-XC4A
100
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70569715
CG1FN32-100Z1-V-XC4B
100
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった