曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN80□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN80□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN80□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN80□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70585429CG1FN80-25Z1-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なし
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585438CG1FN80-25Z1-V-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585447CG1FN80-25Z1-W-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585456CG1FN80-25Z1-Q-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンド
25,080
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585465CG1FN80-25FZ1-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なし
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585474CG1FN80-50Z1-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なし
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585490CG1FN80-50Z1-V-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585499CG1FN80-50Z1-W-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
25,740
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585508CG1FN80-50Z1-Q-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンド
25,800
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585517CG1FN80-50FZ1-XC4A50Rcロッド先端めねじ金具なし
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585526CG1FN80-75Z1-XC4A75Rcロッド先端おねじ金具なし
23,540
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585535CG1FN80-75Z1-V-XC4A75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
25,690
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585544CG1FN80-75Z1-W-XC4A75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585560CG1FN80-75Z1-Q-XC4A75Rcロッド先端おねじロッドエンド
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585569CG1FN80-75FZ1-XC4A75Rcロッド先端めねじ金具なし
23,540
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585578CG1FN80-100Z1-XC4A100Rcロッド先端おねじ金具なし
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585587CG1FN80-100Z1-V-XC4A100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585596CG1FN80-100Z1-W-XC4A100Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585605CG1FN80-100Z1-Q-XC4A100Rcロッド先端おねじロッドエンド
27,230
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585614CG1FN80-100FZ1-XC4A100Rcロッド先端めねじ金具なし
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585630CG1FN80-125Z1-XC4A125Rcロッド先端おねじ金具なし
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585639CG1FN80-125Z1-V-XC4A125Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585648CG1FN80-125Z1-W-XC4A125Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
27,890
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585657CG1FN80-125Z1-Q-XC4A125Rcロッド先端おねじロッドエンド
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585666CG1FN80-125FZ1-XC4A125Rcロッド先端めねじ金具なし
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585675CG1FN80-150Z1-XC4A150Rcロッド先端おねじ金具なし
25,690
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585684CG1FN80-150Z1-V-XC4A150Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
27,830
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585700CG1FN80-150Z1-W-XC4A150Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585709CG1FN80-150Z1-Q-XC4A150Rcロッド先端おねじロッドエンド
28,660
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585718CG1FN80-150FZ1-XC4A150Rcロッド先端めねじ金具なし
25,690
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585727CG1FN80-200Z1-XC4A200Rcロッド先端おねじ金具なし
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585736CG1FN80-200Z1-V-XC4A200Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585745CG1FN80-200Z1-W-XC4A200Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
30,030
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585754CG1FN80-200Z1-Q-XC4A200Rcロッド先端おねじロッドエンド
30,090
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585770CG1FN80-200FZ1-XC4A200Rcロッド先端めねじ金具なし
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585779CG1FN80-250Z1-XC4A250Rcロッド先端おねじ金具なし
28,550
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585788CG1FN80-250Z1-V-XC4A250Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
30,690
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585797CG1FN80-250Z1-W-XC4A250Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
31,460
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585806CG1FN80-250Z1-Q-XC4A250Rcロッド先端おねじロッドエンド
31,520
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585815CG1FN80-250FZ1-XC4A250Rcロッド先端めねじ金具なし
28,550
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585824CG1FN80-300Z1-XC4A300Rcロッド先端おねじ金具なし
29,980
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585840CG1FN80-300Z1-V-XC4A300Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
32,120
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585849CG1FN80-300Z1-W-XC4A300Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
32,890
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585858CG1FN80-300Z1-Q-XC4A300Rcロッド先端おねじロッドエンド
32,950
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585867CG1FN80-300FZ1-XC4A300Rcロッド先端めねじ金具なし
29,980
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585876CG1FN80TN-25Z1-XC4A25NPTロッド先端おねじ金具なし
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585885CG1FN80TN-25Z1-V-XC4A25NPTロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585894CG1FN80TN-25Z1-W-XC4A25NPTロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585910CG1FN80TN-25Z1-Q-XC4A25NPTロッド先端おねじロッドエンド
25,080
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70585919CG1FN80TN-25FZ1-XC4A25NPTロッド先端めねじ金具なし
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする