High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN100□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN100□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN100□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN100□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)100保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70605677CG1GN100-25Z1-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なし
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605686CG1GN100-25Z1-V-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
30,970
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605695CG1GN100-25Z1-W-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
31,960
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605704CG1GN100-25Z1-Q-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンド
32,730
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605720CG1GN100-25FZ1-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なし
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605729CG1GN100-50Z1-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なし
29,430
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605738CG1GN100-50Z1-V-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
31,900
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605747CG1GN100-50Z1-W-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
32,890
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605756CG1GN100-50Z1-Q-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンド
33,660
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605765CG1GN100-50FZ1-XC4A50Rcロッド先端めねじ金具なし
29,430
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605774CG1GN100-75Z1-XC4A75Rcロッド先端おねじ金具なし
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605790CG1GN100-75Z1-V-XC4A75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605799CG1GN100-75Z1-W-XC4A75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
33,830
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605808CG1GN100-75Z1-Q-XC4A75Rcロッド先端おねじロッドエンド
34,600
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605817CG1GN100-75FZ1-XC4A75Rcロッド先端めねじ金具なし
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605826CG1GN100-100Z1-XC4A100Rcロッド先端おねじ金具なし
31,300
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605835CG1GN100-100Z1-V-XC4A100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
33,770
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605844CG1GN100-100Z1-W-XC4A100Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
34,760
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605860CG1GN100-100Z1-Q-XC4A100Rcロッド先端おねじロッドエンド
35,530
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605869CG1GN100-100FZ1-XC4A100Rcロッド先端めねじ金具なし
31,300
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605878CG1GN100-125Z1-XC4A125Rcロッド先端おねじ金具なし
32,230
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605887CG1GN100-125Z1-V-XC4A125Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
34,710
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605896CG1GN100-125Z1-W-XC4A125Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
35,700
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605905CG1GN100-125Z1-Q-XC4A125Rcロッド先端おねじロッドエンド
36,470
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605914CG1GN100-125FZ1-XC4A125Rcロッド先端めねじ金具なし
32,230
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605930CG1GN100-150Z1-XC4A150Rcロッド先端おねじ金具なし
33,170
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605939CG1GN100-150Z1-V-XC4A150Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
35,640
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605948CG1GN100-150Z1-W-XC4A150Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
36,630
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605957CG1GN100-150Z1-Q-XC4A150Rcロッド先端おねじロッドエンド
37,400
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605966CG1GN100-150FZ1-XC4A150Rcロッド先端めねじ金具なし
33,170
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605975CG1GN100-200Z1-XC4A200Rcロッド先端おねじ金具なし
35,040
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70605984CG1GN100-200Z1-V-XC4A200Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
37,510
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606000CG1GN100-200Z1-W-XC4A200Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
38,500
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606009CG1GN100-200Z1-Q-XC4A200Rcロッド先端おねじロッドエンド
39,270
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606018CG1GN100-200FZ1-XC4A200Rcロッド先端めねじ金具なし
35,040
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606027CG1GN100-250Z1-XC4A250Rcロッド先端おねじ金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606036CG1GN100-250Z1-V-XC4A250Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
39,380
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606045CG1GN100-250Z1-W-XC4A250Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
40,370
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606054CG1GN100-250Z1-Q-XC4A250Rcロッド先端おねじロッドエンド
41,140
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606070CG1GN100-250FZ1-XC4A250Rcロッド先端めねじ金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606079CG1GN100-300Z1-XC4A300Rcロッド先端おねじ金具なし
38,780
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606088CG1GN100-300Z1-V-XC4A300Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
41,250
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606097CG1GN100-300Z1-W-XC4A300Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
42,240
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606106CG1GN100-300Z1-Q-XC4A300Rcロッド先端おねじロッドエンド
43,010
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606115CG1GN100-300FZ1-XC4A300Rcロッド先端めねじ金具なし
38,780
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606124CG1GN100TN-25Z1-XC4A25NPTロッド先端おねじ金具なし
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606140CG1GN100TN-25Z1-V-XC4A25NPTロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
30,970
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606149CG1GN100TN-25Z1-W-XC4A25NPTロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
31,960
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606158CG1GN100TN-25Z1-Q-XC4A25NPTロッド先端おねじロッドエンド
32,730
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70606167CG1GN100TN-25FZ1-XC4A25NPTロッド先端めねじ金具なし
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする