High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN32□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN32□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN32□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN32□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様強力スクレーパ付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70607025CG1UN32-25Z1-XC4C25Rcロッド先端おねじ金具なし
7,700
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607034CG1UN32-25Z1-V-XC4C25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607050CG1UN32-25Z1-W-XC4C25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607059CG1UN32-25Z1-Q-XC4C25Rcロッド先端おねじロッドエンド
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607068CG1UN32-25FZ1-XC4C25Rcロッド先端めねじ金具なし
7,700
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607077CG1UN32-50Z1-XC4C50Rcロッド先端おねじ金具なし
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607086CG1UN32-50Z1-V-XC4C50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607095CG1UN32-50Z1-W-XC4C50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607104CG1UN32-50Z1-Q-XC4C50Rcロッド先端おねじロッドエンド
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607120CG1UN32-50FZ1-XC4C50Rcロッド先端めねじ金具なし
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607129CG1UN32-75Z1-XC4C75Rcロッド先端おねじ金具なし
8,250
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607138CG1UN32-75Z1-V-XC4C75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607147CG1UN32-75Z1-W-XC4C75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607156CG1UN32-75Z1-Q-XC4C75Rcロッド先端おねじロッドエンド
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607165CG1UN32-75FZ1-XC4C75Rcロッド先端めねじ金具なし
8,250
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607174CG1UN32-100Z1-XC4C100Rcロッド先端おねじ金具なし
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607190CG1UN32-100Z1-V-XC4C100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607199CG1UN32-100Z1-W-XC4C100Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607208CG1UN32-100Z1-Q-XC4C100Rcロッド先端おねじロッドエンド
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607217CG1UN32-100FZ1-XC4C100Rcロッド先端めねじ金具なし
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607226CG1UN32-125Z1-XC4C125Rcロッド先端おねじ金具なし
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607235CG1UN32-125Z1-V-XC4C125Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607244CG1UN32-125Z1-W-XC4C125Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607260CG1UN32-125Z1-Q-XC4C125Rcロッド先端おねじロッドエンド
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607269CG1UN32-125FZ1-XC4C125Rcロッド先端めねじ金具なし
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607278CG1UN32-150Z1-XC4C150Rcロッド先端おねじ金具なし
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607287CG1UN32-150Z1-V-XC4C150Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,680
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607296CG1UN32-150Z1-W-XC4C150Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,900
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607305CG1UN32-150Z1-Q-XC4C150Rcロッド先端おねじロッドエンド
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607314CG1UN32-150FZ1-XC4C150Rcロッド先端めねじ金具なし
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607330CG1UN32-200Z1-XC4C200Rcロッド先端おねじ金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607339CG1UN32-200Z1-V-XC4C200Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,230
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607348CG1UN32-200Z1-W-XC4C200Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,450
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607357CG1UN32-200Z1-Q-XC4C200Rcロッド先端おねじロッドエンド
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607366CG1UN32-200FZ1-XC4C200Rcロッド先端めねじ金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607375CG1UN32-250Z1-XC4C250Rcロッド先端おねじ金具なし
10,180
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607384CG1UN32-250Z1-V-XC4C250Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,780
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607400CG1UN32-250Z1-W-XC4C250Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,000
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607409CG1UN32-250Z1-Q-XC4C250Rcロッド先端おねじロッドエンド
10,840
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607418CG1UN32-250FZ1-XC4C250Rcロッド先端めねじ金具なし
10,180
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607427CG1UN32-300Z1-XC4C300Rcロッド先端おねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607436CG1UN32-300Z1-V-XC4C300Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607445CG1UN32-300Z1-W-XC4C300Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607454CG1UN32-300Z1-Q-XC4C300Rcロッド先端おねじロッドエンド
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607470CG1UN32-300FZ1-XC4C300Rcロッド先端めねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607479CG1UN32TN-25Z1-XC4C25NPTロッド先端おねじ金具なし
7,700
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607488CG1UN32TN-25Z1-V-XC4C25NPTロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607497CG1UN32TN-25Z1-W-XC4C25NPTロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607506CG1UN32TN-25Z1-Q-XC4C25NPTロッド先端おねじロッドエンド
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70607515CG1UN32TN-25FZ1-XC4C25NPTロッド先端めねじ金具なし
7,700
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする