High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN40□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN40□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN40□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN40□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様強力スクレーパ付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71608375CG1UN40-25Z1-XC4C25Rcロッド先端おねじ金具なし
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608384CG1UN40-25Z1-V-XC4C25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608400CG1UN40-25Z1-W-XC4C25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,270
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608409CG1UN40-25Z1-Q-XC4C25Rcロッド先端おねじロッドエンド
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608418CG1UN40-25FZ1-XC4C25Rcロッド先端めねじ金具なし
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608427CG1UN40-50Z1-XC4C50Rcロッド先端おねじ金具なし
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608436CG1UN40-50Z1-V-XC4C50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608445CG1UN40-50Z1-W-XC4C50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608454CG1UN40-50Z1-Q-XC4C50Rcロッド先端おねじロッドエンド
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608470CG1UN40-50FZ1-XC4C50Rcロッド先端めねじ金具なし
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608479CG1UN40-75Z1-XC4C75Rcロッド先端おねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608488CG1UN40-75Z1-V-XC4C75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608497CG1UN40-75Z1-W-XC4C75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608506CG1UN40-75Z1-Q-XC4C75Rcロッド先端おねじロッドエンド
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608515CG1UN40-75FZ1-XC4C75Rcロッド先端めねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608524CG1UN40-100Z1-XC4C100Rcロッド先端おねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608540CG1UN40-100Z1-V-XC4C100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608549CG1UN40-100Z1-W-XC4C100Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,420
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608558CG1UN40-100Z1-Q-XC4C100Rcロッド先端おねじロッドエンド
13,260
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608567CG1UN40-100FZ1-XC4C100Rcロッド先端めねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608576CG1UN40-125Z1-XC4C125Rcロッド先端おねじ金具なし
12,270
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608585CG1UN40-125Z1-V-XC4C125Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608594CG1UN40-125Z1-W-XC4C125Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608610CG1UN40-125Z1-Q-XC4C125Rcロッド先端おねじロッドエンド
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608619CG1UN40-125FZ1-XC4C125Rcロッド先端めねじ金具なし
12,270
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608628CG1UN40-150Z1-XC4C150Rcロッド先端おねじ金具なし
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608637CG1UN40-150Z1-V-XC4C150Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608646CG1UN40-150Z1-W-XC4C150Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608655CG1UN40-150Z1-Q-XC4C150Rcロッド先端おねじロッドエンド
14,030
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608664CG1UN40-150FZ1-XC4C150Rcロッド先端めねじ金具なし
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608680CG1UN40-200Z1-XC4C200Rcロッド先端おねじ金具なし
13,420
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608689CG1UN40-200Z1-V-XC4C200Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608698CG1UN40-200Z1-W-XC4C200Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608707CG1UN40-200Z1-Q-XC4C200Rcロッド先端おねじロッドエンド
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608716CG1UN40-200FZ1-XC4C200Rcロッド先端めねじ金具なし
13,420
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608725CG1UN40-250Z1-XC4C250Rcロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608734CG1UN40-250Z1-V-XC4C250Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,510
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608750CG1UN40-250Z1-W-XC4C250Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608759CG1UN40-250Z1-Q-XC4C250Rcロッド先端おねじロッドエンド
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608768CG1UN40-250FZ1-XC4C250Rcロッド先端めねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608777CG1UN40-300Z1-XC4C300Rcロッド先端おねじ金具なし
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608786CG1UN40-300Z1-V-XC4C300Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,280
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608795CG1UN40-300Z1-W-XC4C300Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608804CG1UN40-300Z1-Q-XC4C300Rcロッド先端おねじロッドエンド
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608820CG1UN40-300FZ1-XC4C300Rcロッド先端めねじ金具なし
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608829CG1UN40TN-25Z1-XC4C25NPTロッド先端おねじ金具なし
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608838CG1UN40TN-25Z1-V-XC4C25NPTロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608847CG1UN40TN-25Z1-W-XC4C25NPTロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,270
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608856CG1UN40TN-25Z1-Q-XC4C25NPTロッド先端おねじロッドエンド
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71608865CG1UN40TN-25FZ1-XC4C25NPTロッド先端めねじ金具なし
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする