High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN50□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN50□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN50□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN50□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様強力スクレーパ付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71609730CG1UN50-25Z1-XC4C25Rcロッド先端おねじ金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609739CG1UN50-25Z1-V-XC4C25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609748CG1UN50-25Z1-W-XC4C25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609757CG1UN50-25Z1-Q-XC4C25Rcロッド先端おねじロッドエンド
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609766CG1UN50-25FZ1-XC4C25Rcロッド先端めねじ金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609775CG1UN50-50Z1-XC4C50Rcロッド先端おねじ金具なし
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609784CG1UN50-50Z1-V-XC4C50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,380
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609800CG1UN50-50Z1-W-XC4C50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,660
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609809CG1UN50-50Z1-Q-XC4C50Rcロッド先端おねじロッドエンド
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609818CG1UN50-50FZ1-XC4C50Rcロッド先端めねじ金具なし
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609827CG1UN50-75Z1-XC4C75Rcロッド先端おねじ金具なし
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609836CG1UN50-75Z1-V-XC4C75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609845CG1UN50-75Z1-W-XC4C75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609854CG1UN50-75Z1-Q-XC4C75Rcロッド先端おねじロッドエンド
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609870CG1UN50-75FZ1-XC4C75Rcロッド先端めねじ金具なし
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609879CG1UN50-100Z1-XC4C100Rcロッド先端おねじ金具なし
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609888CG1UN50-100Z1-V-XC4C100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609897CG1UN50-100Z1-W-XC4C100Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,870
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609906CG1UN50-100Z1-Q-XC4C100Rcロッド先端おねじロッドエンド
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609915CG1UN50-100FZ1-XC4C100Rcロッド先端めねじ金具なし
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609924CG1UN50-125Z1-XC4C125Rcロッド先端おねじ金具なし
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609940CG1UN50-125Z1-V-XC4C125Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609949CG1UN50-125Z1-W-XC4C125Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609958CG1UN50-125Z1-Q-XC4C125Rcロッド先端おねじロッドエンド
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609967CG1UN50-125FZ1-XC4C125Rcロッド先端めねじ金具なし
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609976CG1UN50-150Z1-XC4C150Rcロッド先端おねじ金具なし
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609985CG1UN50-150Z1-V-XC4C150Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71609994CG1UN50-150Z1-W-XC4C150Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,080
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610010CG1UN50-150Z1-Q-XC4C150Rcロッド先端おねじロッドエンド
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610019CG1UN50-150FZ1-XC4C150Rcロッド先端めねじ金具なし
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610028CG1UN50-200Z1-XC4C200Rcロッド先端おねじ金具なし
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610037CG1UN50-200Z1-V-XC4C200Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
21,010
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610046CG1UN50-200Z1-W-XC4C200Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,290
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610055CG1UN50-200Z1-Q-XC4C200Rcロッド先端おねじロッドエンド
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610064CG1UN50-200FZ1-XC4C200Rcロッド先端めねじ金具なし
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610080CG1UN50-250Z1-XC4C250Rcロッド先端おねじ金具なし
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610089CG1UN50-250Z1-V-XC4C250Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610098CG1UN50-250Z1-W-XC4C250Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610107CG1UN50-250Z1-Q-XC4C250Rcロッド先端おねじロッドエンド
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610116CG1UN50-250FZ1-XC4C250Rcロッド先端めねじ金具なし
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610125CG1UN50-300Z1-XC4C300Rcロッド先端おねじ金具なし
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610134CG1UN50-300Z1-V-XC4C300Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
23,430
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610150CG1UN50-300Z1-W-XC4C300Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610159CG1UN50-300Z1-Q-XC4C300Rcロッド先端おねじロッドエンド
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610168CG1UN50-300FZ1-XC4C300Rcロッド先端めねじ金具なし
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610177CG1UN50TN-25Z1-XC4C25NPTロッド先端おねじ金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610186CG1UN50TN-25Z1-V-XC4C25NPTロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610195CG1UN50TN-25Z1-W-XC4C25NPTロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610204CG1UN50TN-25Z1-Q-XC4C25NPTロッド先端おねじロッドエンド
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71610220CG1UN50TN-25FZ1-XC4C25NPTロッド先端めねじ金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする