SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG132□□-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全810種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
揺動受け金具
揺動受け金具同梱
金具なし
810種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71612426
CG1TN32-25Z1-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612435
CG1TN32-25Z1-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612444
CG1TN32-25Z1-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612460
CG1TN32-25Z1-V-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612469
CG1TN32-25Z1-V-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612478
CG1TN32-25Z1-V-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612487
CG1TN32-25Z1-W-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612496
CG1TN32-25Z1-W-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
10,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612505
CG1TN32-25Z1-W-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612514
CG1TN32-25Z1-Q-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612530
CG1TN32-25Z1-Q-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612539
CG1TN32-25Z1-Q-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612548
CG1TN32-25Z1-N-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612557
CG1TN32-25Z1-N-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
10,890
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612566
CG1TN32-25Z1-N-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
8,640
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612575
CG1TN32-25Z1-NV-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612584
CG1TN32-25Z1-NV-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612600
CG1TN32-25Z1-NV-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612609
CG1TN32-25Z1-NW-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612618
CG1TN32-25Z1-NW-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
11,720
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612627
CG1TN32-25Z1-NW-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612636
CG1TN32-25Z1-NQ-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612645
CG1TN32-25Z1-NQ-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612654
CG1TN32-25Z1-NQ-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612670
CG1TN32-25FZ1-XC4A
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612679
CG1TN32-25FZ1-XC4B
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612688
CG1TN32-25FZ1-XC4C
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612697
CG1TN32-25FZ1-N-XC4A
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612706
CG1TN32-25FZ1-N-XC4B
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
10,890
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612715
CG1TN32-25FZ1-N-XC4C
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
8,640
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612724
CG1TN32-50Z1-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612740
CG1TN32-50Z1-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612749
CG1TN32-50Z1-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612758
CG1TN32-50Z1-V-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612767
CG1TN32-50Z1-V-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612776
CG1TN32-50Z1-V-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612785
CG1TN32-50Z1-W-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
9,350
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612794
CG1TN32-50Z1-W-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612810
CG1TN32-50Z1-W-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612819
CG1TN32-50Z1-Q-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612828
CG1TN32-50Z1-Q-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612837
CG1TN32-50Z1-Q-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612846
CG1TN32-50Z1-N-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612855
CG1TN32-50Z1-N-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612864
CG1TN32-50Z1-N-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612880
CG1TN32-50Z1-NV-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612889
CG1TN32-50Z1-NV-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612898
CG1TN32-50Z1-NV-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612907
CG1TN32-50Z1-NW-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71612916
CG1TN32-50Z1-NW-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった