SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN32□□-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全810種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
揺動受け金具
揺動受け金具同梱
金具なし
810種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71644827
CG1DN32-25Z1-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644836
CG1DN32-25Z1-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644845
CG1DN32-25Z1-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644854
CG1DN32-25Z1-V-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644870
CG1DN32-25Z1-V-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644879
CG1DN32-25Z1-V-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644888
CG1DN32-25Z1-W-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644897
CG1DN32-25Z1-W-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
10,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644906
CG1DN32-25Z1-W-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644915
CG1DN32-25Z1-Q-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644924
CG1DN32-25Z1-Q-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644940
CG1DN32-25Z1-Q-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644949
CG1DN32-25Z1-N-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644958
CG1DN32-25Z1-N-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
10,890
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644967
CG1DN32-25Z1-N-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
8,640
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644976
CG1DN32-25Z1-NV-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644985
CG1DN32-25Z1-NV-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71644994
CG1DN32-25Z1-NV-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645010
CG1DN32-25Z1-NW-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645019
CG1DN32-25Z1-NW-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645028
CG1DN32-25Z1-NW-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645037
CG1DN32-25Z1-NQ-XC4A
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645046
CG1DN32-25Z1-NQ-XC4B
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645055
CG1DN32-25Z1-NQ-XC4C
25
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645064
CG1DN32-25FZ1-XC4A
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645080
CG1DN32-25FZ1-XC4B
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645089
CG1DN32-25FZ1-XC4C
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645098
CG1DN32-25FZ1-N-XC4A
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645107
CG1DN32-25FZ1-N-XC4B
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
10,890
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645116
CG1DN32-25FZ1-N-XC4C
25
Rc
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
8,640
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645125
CG1DN32-50Z1-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645134
CG1DN32-50Z1-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645150
CG1DN32-50Z1-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645159
CG1DN32-50Z1-V-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645168
CG1DN32-50Z1-V-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645177
CG1DN32-50Z1-V-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645186
CG1DN32-50Z1-W-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
9,350
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645195
CG1DN32-50Z1-W-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645204
CG1DN32-50Z1-W-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645220
CG1DN32-50Z1-Q-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645229
CG1DN32-50Z1-Q-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645238
CG1DN32-50Z1-Q-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645247
CG1DN32-50Z1-N-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645256
CG1DN32-50Z1-N-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645265
CG1DN32-50Z1-N-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645274
CG1DN32-50Z1-NV-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645290
CG1DN32-50Z1-NV-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645299
CG1DN32-50Z1-NV-XC4C
50
Rc
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645308
CG1DN32-50Z1-NW-XC4A
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71645317
CG1DN32-50Z1-NW-XC4B
50
Rc
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった