High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN40□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN40□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN40□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN40□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全810種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
810種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71652929CG1DN40-25Z1-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,280
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71652938CG1DN40-25Z1-XC4B25Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71652947CG1DN40-25Z1-XC4C25Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71652956CG1DN40-25Z1-V-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71652965CG1DN40-25Z1-V-XC4B25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,300
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71652974CG1DN40-25Z1-V-XC4C25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71652990CG1DN40-25Z1-W-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71652999CG1DN40-25Z1-W-XC4B25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653008CG1DN40-25Z1-W-XC4C25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,270
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653017CG1DN40-25Z1-Q-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653026CG1DN40-25Z1-Q-XC4B25Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
14,360
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653035CG1DN40-25Z1-Q-XC4C25Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653044CG1DN40-25Z1-N-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
12,540
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653060CG1DN40-25Z1-N-XC4B25Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653069CG1DN40-25Z1-N-XC4C25Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653078CG1DN40-25Z1-NV-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653087CG1DN40-25Z1-NV-XC4B25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653096CG1DN40-25Z1-NV-XC4C25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653105CG1DN40-25Z1-NW-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653114CG1DN40-25Z1-NW-XC4B25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653130CG1DN40-25Z1-NW-XC4C25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653139CG1DN40-25Z1-NQ-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653148CG1DN40-25Z1-NQ-XC4B25Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653157CG1DN40-25Z1-NQ-XC4C25Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
13,370
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653166CG1DN40-25FZ1-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,280
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653175CG1DN40-25FZ1-XC4B25Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653184CG1DN40-25FZ1-XC4C25Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653200CG1DN40-25FZ1-N-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
12,540
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653209CG1DN40-25FZ1-N-XC4B25Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653218CG1DN40-25FZ1-N-XC4C25Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653227CG1DN40-50Z1-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,660
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653236CG1DN40-50Z1-XC4B50Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,370
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653245CG1DN40-50Z1-XC4C50Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653254CG1DN40-50Z1-V-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653270CG1DN40-50Z1-V-XC4B50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653279CG1DN40-50Z1-V-XC4C50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653288CG1DN40-50Z1-W-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653297CG1DN40-50Z1-W-XC4B50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653306CG1DN40-50Z1-W-XC4C50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653315CG1DN40-50Z1-Q-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653324CG1DN40-50Z1-Q-XC4B50Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653340CG1DN40-50Z1-Q-XC4C50Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653349CG1DN40-50Z1-N-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
12,930
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653358CG1DN40-50Z1-N-XC4B50Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653367CG1DN40-50Z1-N-XC4C50Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653376CG1DN40-50Z1-NV-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653385CG1DN40-50Z1-NV-XC4B50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653394CG1DN40-50Z1-NV-XC4C50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653410CG1DN40-50Z1-NW-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
14,470
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71653419CG1DN40-50Z1-NW-XC4B50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする