曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN20-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN20-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71683135CDG1BN20-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
71683650CDG1BN20-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
71684158CDG1BN20-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
71684666CDG1BN20-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし
7,370
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
71685174CDG1BN20-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし
7,650
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
71685689CDG1BN20-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,250
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
71686197CDG1BN20-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,470
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
71686705CDG1BN20-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド
8,250
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
71687220CDG1BN20-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし
7,650
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
71687728CDG1BN20-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし
7,920
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
71688236CDG1BN20-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,530
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
71688744CDG1BN20-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,750
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71689259CDG1BN20-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71689767CDG1BN20-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし
7,920
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
71690275CDG1BN20-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
71690790CDG1BN20-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,800
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
71691298CDG1BN20-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,020
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
71691806CDG1BN20-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71692314CDG1BN20-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
71692829CDG1BN20-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし
8,470
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
71693337CDG1BN20-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,080
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71693845CDG1BN20-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,300
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71694360CDG1BN20-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
71694868CDG1BN20-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし
8,470
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
71695376CDG1BN20-150Z1-XC4A150ロッド先端おねじ金具なし
8,750
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71695884CDG1BN20-150Z1-V-XC4A150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
71696399CDG1BN20-150Z1-W-XC4A150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,570
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
71696907CDG1BN20-150Z1-Q-XC4A150ロッド先端おねじロッドエンド
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
71697415CDG1BN20-150FZ1-XC4A150ロッド先端めねじ金具なし
8,750
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71697930CDG1BN20-200Z1-XC4A200ロッド先端おねじ金具なし
9,300
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71698438CDG1BN20-200Z1-V-XC4A200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,900
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
71698946CDG1BN20-200Z1-W-XC4A200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,120
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
71699454CDG1BN20-200Z1-Q-XC4A200ロッド先端おねじロッドエンド
9,900
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71699969CDG1BN20-200FZ1-XC4A200ロッド先端めねじ金具なし
9,300
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする