曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN25-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN25-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全2250種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
2250種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012135CDG1FN25-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012144CDG1FN25-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,660
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012160CDG1FN25-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012169CDG1FN25-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012178CDG1FN25-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012187CDG1FN25-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,660
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012196CDG1FN25-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012205CDG1FN25-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012214CDG1FN25-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012230CDG1FN25-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,660
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012239CDG1FN25-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012248CDG1FN25-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012257CDG1FN25-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012266CDG1FN25-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012275CDG1FN25-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012284CDG1FN25-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012300CDG1FN25-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012309CDG1FN25-25Z1-M9NWS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012318CDG1FN25-25Z1-M9PWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012327CDG1FN25-25Z1-M9PWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012336CDG1FN25-25Z1-M9PW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012345CDG1FN25-25Z1-M9PWS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012354CDG1FN25-25Z1-M9BWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012370CDG1FN25-25Z1-M9BWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012379CDG1FN25-25Z1-M9BW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012388CDG1FN25-25Z1-M9BWS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012397CDG1FN25-25Z1-H7NF-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012406CDG1FN25-25Z1-H7NFS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012415CDG1FN25-25Z1-A96V-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012424CDG1FN25-25Z1-A96VS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,560
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012440CDG1FN25-25Z1-A96-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012449CDG1FN25-25Z1-A96S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,230
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012458CDG1FN25-25Z1-A93V-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
12,930
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012467CDG1FN25-25Z1-A93VS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,450
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012476CDG1FN25-25Z1-A93-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
12,270
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012485CDG1FN25-25Z1-A93S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,120
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012494CDG1FN25-25Z1-A90V-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012510CDG1FN25-25Z1-A90VS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
9,790
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012519CDG1FN25-25Z1-A90-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
10,950
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012528CDG1FN25-25Z1-A90S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
9,460
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012537CDG1FN25-25Z1-B54-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012546CDG1FN25-25Z1-B54S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012555CDG1FN25-25Z1-B64-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012564CDG1FN25-25Z1-B64S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012580CDG1FN25-25Z1-C73C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012589CDG1FN25-25Z1-C73CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012598CDG1FN25-25Z1-C80C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,360
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012607CDG1FN25-25Z1-C80CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,170
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012616CDG1FN25-25Z1-B59W-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72012625CDG1FN25-25Z1-B59WS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする