SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじなし)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
135種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72149825
CDG1BN32-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149834
CDG1BN32-25Z1-XC4B
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
9,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149850
CDG1BN32-25Z1-XC4C
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72151356
CDG1BN32-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72151365
CDG1BN32-25Z1-V-XC4B
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72151374
CDG1BN32-25Z1-V-XC4C
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72152887
CDG1BN32-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72152896
CDG1BN32-25Z1-W-XC4B
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72152905
CDG1BN32-25Z1-W-XC4C
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72154418
CDG1BN32-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
8,750
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72154427
CDG1BN32-25Z1-Q-XC4B
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,450
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72154436
CDG1BN32-25Z1-Q-XC4C
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72155949
CDG1BN32-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72155958
CDG1BN32-25FZ1-XC4B
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
9,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72155967
CDG1BN32-25FZ1-XC4C
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72157480
CDG1BN32-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72157489
CDG1BN32-50Z1-XC4B
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,070
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72157498
CDG1BN32-50Z1-XC4C
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72159004
CDG1BN32-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72159020
CDG1BN32-50Z1-V-XC4B
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72159029
CDG1BN32-50Z1-V-XC4C
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72160535
CDG1BN32-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72160544
CDG1BN32-50Z1-W-XC4B
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72160560
CDG1BN32-50Z1-W-XC4C
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72162066
CDG1BN32-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72162075
CDG1BN32-50Z1-Q-XC4B
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72162084
CDG1BN32-50Z1-Q-XC4C
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72163597
CDG1BN32-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72163606
CDG1BN32-50FZ1-XC4B
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,070
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72163615
CDG1BN32-50FZ1-XC4C
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72165128
CDG1BN32-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72165137
CDG1BN32-75Z1-XC4B
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72165146
CDG1BN32-75Z1-XC4C
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72166659
CDG1BN32-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72166668
CDG1BN32-75Z1-V-XC4B
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72166677
CDG1BN32-75Z1-V-XC4C
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72168190
CDG1BN32-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72168199
CDG1BN32-75Z1-W-XC4B
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72168208
CDG1BN32-75Z1-W-XC4C
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72169714
CDG1BN32-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72169730
CDG1BN32-75Z1-Q-XC4B
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72169739
CDG1BN32-75Z1-Q-XC4C
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,750
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72171245
CDG1BN32-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72171254
CDG1BN32-75FZ1-XC4B
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72171270
CDG1BN32-75FZ1-XC4C
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72172776
CDG1BN32-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72172785
CDG1BN32-100Z1-XC4B
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72172794
CDG1BN32-100Z1-XC4C
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72174307
CDG1BN32-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72174316
CDG1BN32-100Z1-V-XC4B
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった