曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全6750種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
6750種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72149859CDG1BN32-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149868CDG1BN32-25Z1-M9NV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149877CDG1BN32-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149886CDG1BN32-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149895CDG1BN32-25Z1-M9NVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149904CDG1BN32-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149920CDG1BN32-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149929CDG1BN32-25Z1-M9N-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149938CDG1BN32-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149947CDG1BN32-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149956CDG1BN32-25Z1-M9NS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149965CDG1BN32-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149974CDG1BN32-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149990CDG1BN32-25Z1-M9PV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72149999CDG1BN32-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150008CDG1BN32-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150017CDG1BN32-25Z1-M9PVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150026CDG1BN32-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150035CDG1BN32-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150044CDG1BN32-25Z1-M9P-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150060CDG1BN32-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150069CDG1BN32-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150078CDG1BN32-25Z1-M9PS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150087CDG1BN32-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150096CDG1BN32-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150105CDG1BN32-25Z1-M9BV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150114CDG1BN32-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150130CDG1BN32-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150139CDG1BN32-25Z1-M9BVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150148CDG1BN32-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150157CDG1BN32-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150166CDG1BN32-25Z1-M9B-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150175CDG1BN32-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150184CDG1BN32-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,000
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150200CDG1BN32-25Z1-M9BS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150209CDG1BN32-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,450
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150218CDG1BN32-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150227CDG1BN32-25Z1-H7C-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150236CDG1BN32-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150245CDG1BN32-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150254CDG1BN32-25Z1-H7CS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150270CDG1BN32-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150279CDG1BN32-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,460
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150288CDG1BN32-25Z1-M9NWV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,160
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150297CDG1BN32-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150306CDG1BN32-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150315CDG1BN32-25Z1-M9NWVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150324CDG1BN32-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150340CDG1BN32-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72150349CDG1BN32-25Z1-M9NW-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする