曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32TN-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72218678CDG1BN32TN-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,090
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
72218687CDG1BN32TN-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,790
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72218696CDG1BN32TN-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
7,540
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
72220209CDG1BN32TN-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
72220218CDG1BN32TN-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,400
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
72220227CDG1BN32TN-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
72221740CDG1BN32TN-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72221749CDG1BN32TN-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,620
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
72221758CDG1BN32TN-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
72223264CDG1BN32TN-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
8,750
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
72223280CDG1BN32TN-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,450
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
72223289CDG1BN32TN-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
8,200
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
72224795CDG1BN32TN-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,090
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
72224804CDG1BN32TN-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,790
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72224820CDG1BN32TN-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
7,540
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
72226326CDG1BN32TN-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
72226335CDG1BN32TN-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,070
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
72226344CDG1BN32TN-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
7,810
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
72227857CDG1BN32TN-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72227866CDG1BN32TN-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,670
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
72227875CDG1BN32TN-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,420
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
72229388CDG1BN32TN-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72229397CDG1BN32TN-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
72229406CDG1BN32TN-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72230919CDG1BN32TN-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
9,020
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
72230928CDG1BN32TN-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
72230937CDG1BN32TN-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
8,470
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
72232450CDG1BN32TN-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
72232459CDG1BN32TN-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,070
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
72232468CDG1BN32TN-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
7,810
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
72233974CDG1BN32TN-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72233990CDG1BN32TN-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,340
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
72233999CDG1BN32TN-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
8,090
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
72235505CDG1BN32TN-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
9,240
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72235514CDG1BN32TN-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
72235530CDG1BN32TN-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
72237036CDG1BN32TN-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
72237045CDG1BN32TN-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,170
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72237054CDG1BN32TN-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72238567CDG1BN32TN-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
9,300
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
72238576CDG1BN32TN-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,000
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72238585CDG1BN32TN-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
8,750
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
72240098CDG1BN32TN-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72240107CDG1BN32TN-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,340
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
72240116CDG1BN32TN-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
8,090
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
72241629CDG1BN32TN-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72241638CDG1BN32TN-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,620
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
72241647CDG1BN32TN-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
72243160CDG1BN32TN-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
72243169CDG1BN32TN-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする