SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32TF-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじなし)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
135種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72287524
CDG1BN32TF-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72287540
CDG1BN32TF-25Z1-XC4B
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
9,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72287549
CDG1BN32TF-25Z1-XC4C
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72289055
CDG1BN32TF-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72289064
CDG1BN32TF-25Z1-V-XC4B
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72289080
CDG1BN32TF-25Z1-V-XC4C
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72290586
CDG1BN32TF-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72290595
CDG1BN32TF-25Z1-W-XC4B
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72290604
CDG1BN32TF-25Z1-W-XC4C
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72292117
CDG1BN32TF-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
8,750
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72292126
CDG1BN32TF-25Z1-Q-XC4B
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,450
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72292135
CDG1BN32TF-25Z1-Q-XC4C
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72293648
CDG1BN32TF-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72293657
CDG1BN32TF-25FZ1-XC4B
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
9,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72293666
CDG1BN32TF-25FZ1-XC4C
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72295179
CDG1BN32TF-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72295188
CDG1BN32TF-50Z1-XC4B
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,070
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72295197
CDG1BN32TF-50Z1-XC4C
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72296710
CDG1BN32TF-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72296719
CDG1BN32TF-50Z1-V-XC4B
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72296728
CDG1BN32TF-50Z1-V-XC4C
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72298234
CDG1BN32TF-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72298250
CDG1BN32TF-50Z1-W-XC4B
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72298259
CDG1BN32TF-50Z1-W-XC4C
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72299765
CDG1BN32TF-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72299774
CDG1BN32TF-50Z1-Q-XC4B
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72299790
CDG1BN32TF-50Z1-Q-XC4C
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72301296
CDG1BN32TF-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72301305
CDG1BN32TF-50FZ1-XC4B
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,070
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72301314
CDG1BN32TF-50FZ1-XC4C
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72302827
CDG1BN32TF-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72302836
CDG1BN32TF-75Z1-XC4B
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72302845
CDG1BN32TF-75Z1-XC4C
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72304358
CDG1BN32TF-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72304367
CDG1BN32TF-75Z1-V-XC4B
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72304376
CDG1BN32TF-75Z1-V-XC4C
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72305889
CDG1BN32TF-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72305898
CDG1BN32TF-75Z1-W-XC4B
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72305907
CDG1BN32TF-75Z1-W-XC4C
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72307420
CDG1BN32TF-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72307429
CDG1BN32TF-75Z1-Q-XC4B
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72307438
CDG1BN32TF-75Z1-Q-XC4C
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,750
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72308944
CDG1BN32TF-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72308960
CDG1BN32TF-75FZ1-XC4B
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72308969
CDG1BN32TF-75FZ1-XC4C
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72310475
CDG1BN32TF-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72310484
CDG1BN32TF-100Z1-XC4B
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72310500
CDG1BN32TF-100Z1-XC4C
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72312006
CDG1BN32TF-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72312015
CDG1BN32TF-100Z1-V-XC4B
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった