SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TF-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
135種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71007179
CDG1FN32TF-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71007188
CDG1FN32TF-25Z1-XC4B
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71007197
CDG1FN32TF-25Z1-XC4C
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71008710
CDG1FN32TF-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71008719
CDG1FN32TF-25Z1-V-XC4B
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71008728
CDG1FN32TF-25Z1-V-XC4C
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71010234
CDG1FN32TF-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71010250
CDG1FN32TF-25Z1-W-XC4B
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71010259
CDG1FN32TF-25Z1-W-XC4C
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71011765
CDG1FN32TF-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71011774
CDG1FN32TF-25Z1-Q-XC4B
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71011790
CDG1FN32TF-25Z1-Q-XC4C
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71013296
CDG1FN32TF-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71013305
CDG1FN32TF-25FZ1-XC4B
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71013314
CDG1FN32TF-25FZ1-XC4C
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71014827
CDG1FN32TF-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71014836
CDG1FN32TF-50Z1-XC4B
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71014845
CDG1FN32TF-50Z1-XC4C
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71016358
CDG1FN32TF-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71016367
CDG1FN32TF-50Z1-V-XC4B
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71016376
CDG1FN32TF-50Z1-V-XC4C
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71017889
CDG1FN32TF-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71017898
CDG1FN32TF-50Z1-W-XC4B
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71017907
CDG1FN32TF-50Z1-W-XC4C
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71019420
CDG1FN32TF-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71019429
CDG1FN32TF-50Z1-Q-XC4B
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71019438
CDG1FN32TF-50Z1-Q-XC4C
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71020944
CDG1FN32TF-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71020960
CDG1FN32TF-50FZ1-XC4B
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71020969
CDG1FN32TF-50FZ1-XC4C
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71022475
CDG1FN32TF-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71022484
CDG1FN32TF-75Z1-XC4B
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71022500
CDG1FN32TF-75Z1-XC4C
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71024006
CDG1FN32TF-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71024015
CDG1FN32TF-75Z1-V-XC4B
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71024024
CDG1FN32TF-75Z1-V-XC4C
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71025537
CDG1FN32TF-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71025546
CDG1FN32TF-75Z1-W-XC4B
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71025555
CDG1FN32TF-75Z1-W-XC4C
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71027068
CDG1FN32TF-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71027077
CDG1FN32TF-75Z1-Q-XC4B
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71027086
CDG1FN32TF-75Z1-Q-XC4C
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71028599
CDG1FN32TF-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71028608
CDG1FN32TF-75FZ1-XC4B
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71028617
CDG1FN32TF-75FZ1-XC4C
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71030130
CDG1FN32TF-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71030139
CDG1FN32TF-100Z1-XC4B
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71030148
CDG1FN32TF-100Z1-XC4C
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71031654
CDG1FN32TF-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71031670
CDG1FN32TF-100Z1-V-XC4B
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,720
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった