High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様強力スクレーパ付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71373656CDG1UN32TF-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374164CDG1UN32TF-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374679CDG1UN32TF-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71375187CDG1UN32TF-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
71375695CDG1UN32TF-25Z1-N-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,970
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
71376210CDG1UN32TF-25Z1-NV-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,570
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
71376718CDG1UN32TF-25Z1-NW-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,790
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71377226CDG1UN32TF-25Z1-NQ-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,630
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71377734CDG1UN32TF-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
71378249CDG1UN32TF-25FZ1-N-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,970
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
71378757CDG1UN32TF-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
71379265CDG1UN32TF-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71379780CDG1UN32TF-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71380288CDG1UN32TF-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71380796CDG1UN32TF-50Z1-N-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,240
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71381304CDG1UN32TF-50Z1-NV-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,850
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
71381819CDG1UN32TF-50Z1-NW-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71382327CDG1UN32TF-50Z1-NQ-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,900
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71382835CDG1UN32TF-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
71383350CDG1UN32TF-50FZ1-N-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,240
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71383858CDG1UN32TF-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71384366CDG1UN32TF-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71384874CDG1UN32TF-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
71385389CDG1UN32TF-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,240
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71385897CDG1UN32TF-75Z1-N-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,520
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
71386405CDG1UN32TF-75Z1-NV-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,120
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
71386920CDG1UN32TF-75Z1-NW-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,340
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
71387428CDG1UN32TF-75Z1-NQ-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
10,180
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
71387936CDG1UN32TF-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71388444CDG1UN32TF-75FZ1-N-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,520
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
71388959CDG1UN32TF-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71389467CDG1UN32TF-100Z1-V-XC4C100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
71389975CDG1UN32TF-100Z1-W-XC4C100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
71390490CDG1UN32TF-100Z1-Q-XC4C100ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
71390998CDG1UN32TF-100Z1-N-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,790
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71391506CDG1UN32TF-100Z1-NV-XC4C100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,400
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
71391987CDG1UN32TF-100Z1-NW-XC4C100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,620
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
71392468CDG1UN32TF-100Z1-NQ-XC4C100ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
10,450
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
71392949CDG1UN32TF-100FZ1-XC4C100ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71393457CDG1UN32TF-100FZ1-N-XC4C100ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,790
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71393938CDG1UN32TF-125Z1-XC4C125ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71394446CDG1UN32TF-125Z1-V-XC4C125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71394954CDG1UN32TF-125Z1-W-XC4C125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71395469CDG1UN32TF-125Z1-Q-XC4C125ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,790
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
71395977CDG1UN32TF-125Z1-N-XC4C125ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71396485CDG1UN32TF-125Z1-NV-XC4C125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,670
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71396966CDG1UN32TF-125Z1-NW-XC4C125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71397447CDG1UN32TF-125Z1-NQ-XC4C125ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71397928CDG1UN32TF-125FZ1-XC4C125ロッド先端めねじ金具なし金具なし
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71398436CDG1UN32TF-125FZ1-N-XC4C125ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする