High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全4428種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
4428種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71373665CDG1UN32TF-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373674CDG1UN32TF-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373690CDG1UN32TF-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373699CDG1UN32TF-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373708CDG1UN32TF-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373717CDG1UN32TF-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373726CDG1UN32TF-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373735CDG1UN32TF-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373744CDG1UN32TF-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373760CDG1UN32TF-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373769CDG1UN32TF-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373778CDG1UN32TF-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373787CDG1UN32TF-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373796CDG1UN32TF-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373805CDG1UN32TF-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373814CDG1UN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373830CDG1UN32TF-25Z1-M9NW-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373839CDG1UN32TF-25Z1-M9NWS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373848CDG1UN32TF-25Z1-M9PWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373857CDG1UN32TF-25Z1-M9PWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373866CDG1UN32TF-25Z1-M9PW-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373875CDG1UN32TF-25Z1-M9PWS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373884CDG1UN32TF-25Z1-M9BWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373900CDG1UN32TF-25Z1-M9BWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373909CDG1UN32TF-25Z1-M9BW-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373918CDG1UN32TF-25Z1-M9BWS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373927CDG1UN32TF-25Z1-H7NF-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
17,270
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373936CDG1UN32TF-25Z1-H7NFS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373945CDG1UN32TF-25Z1-A96V-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373954CDG1UN32TF-25Z1-A96VS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373970CDG1UN32TF-25Z1-A96-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373979CDG1UN32TF-25Z1-A96S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373988CDG1UN32TF-25Z1-A93V-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71373997CDG1UN32TF-25Z1-A93VS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,180
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374006CDG1UN32TF-25Z1-A93-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374015CDG1UN32TF-25Z1-A93S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
9,850
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374024CDG1UN32TF-25Z1-A90V-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374040CDG1UN32TF-25Z1-A90VS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
9,520
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374049CDG1UN32TF-25Z1-A90-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
10,670
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374058CDG1UN32TF-25Z1-A90S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374067CDG1UN32TF-25Z1-B54-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374076CDG1UN32TF-25Z1-B54S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,770
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374085CDG1UN32TF-25Z1-B64-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374094CDG1UN32TF-25Z1-B64S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,840
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374110CDG1UN32TF-25Z1-C73C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374119CDG1UN32TF-25Z1-C73CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374128CDG1UN32TF-25Z1-C80C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374137CDG1UN32TF-25Z1-C80CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,890
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374146CDG1UN32TF-25Z1-B59W-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
16,610
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71374155CDG1UN32TF-25Z1-B59WS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする