スクレーパー付ワイヤーブラシ

スクレーパー付ワイヤーブラシ - エスコ

スクレーパー付。耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。塗料、錆、酸化物、スケール、その他の破片の除去、および表面処理と仕上げに適しています。

材質(ブラシ部)スチール全長(mm)342毛丈(mm)25行数3行線径(mm)0.32ブラシ寸法(mm)152×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70444686EA109BA-92342
オープン
1,230
1,353(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする