曜日別特売

タイムカードラック

タイムカードラック - エスコ

壁掛けタイプ(壁掛用ねじ付)。抗菌加工。SIAA(抗菌製品技術協議会)認証取得、JIS規格に適合。共用備品に抗菌加工・非接触で使用できる機能を搭載する事で、お客様に安心して使っていただける商品になります。タイムカードラックは、本体に抗菌剤を練りこんだ抗菌仕様です。

ホワイト質量(g)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×37×462人数10カードサイズ(mm)収納:最大88×189内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445718EA798MX-10A
オープン
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする