エスコ
スプレーボトル
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質
ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE
質量(g)
80
容量(L)
0.5
サイズ(mm)
110×80×240(H)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70444738
EA115MY-2
0.5
青
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
70444747
EA115MY-3
0.5
緑
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください