エスコ
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ
喰い付き:2.5P
被削材
対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
内容量
1本
注意
※画像はEA829SL-4.5です。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
溝数
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70449069
EA829SL-0.4
44
4
2
7.7
No.4×48
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449078
EA829SL-0.5
46
5
3
7.7
No.5×44
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449087
EA829SL-0.6
48
5
3
9.6
No.6×40
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449096
EA829SL-0.8
52
8
3
9.6
No.8×36
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449105
EA829SL-1
60
10
3
12.7
No.10×32
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449114
EA829SL-1.2
60
11
3
12.7
No.12×28
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449130
EA829SL-2
62
13
3
15.3
1/4”×28
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449139
EA829SL-2.5
70
17
3
17
5/16”×24
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449148
EA829SL-3
75
26
3
19
3/8”×24
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449157
EA829SL-3.5
80
42
3
22
7/16”×20
オープン
¥
3,760
¥
4,136
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449166
EA829SL-4
85
44
3
23
1/2”×20
オープン
¥
4,470
¥
4,917
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449184
EA829SL-5
95
86
3
32
5/8”×18
オープン
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449200
EA829SL-6
105
122
4
37
3/4”×16
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449209
EA829SL-7
115
186
4
38
7/8”×14
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449218
EA829SL-8
125
279
4
45
1”×12
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449227
EA829SL-11
105
300
4
37
1・1/8”×12
オープン
¥
35,500
¥
39,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449236
EA829SL-12
105
368
4
37
1・1/4”×12
オープン
¥
43,800
¥
48,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください