曜日別特売

スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)

スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) - エスコ

TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

精度STD材質HSSE(高バナジウムハイス)食付2.5P被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
食付
溝数
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
長さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70448920EA829SB-1.4AM1.4×0.32.5P2395342.5
オープン
5,100
5,610(税込)
翌日出荷
返品不可
70448929EA829SB-1.7AM1.7×0.352.5P23115362.5
オープン
4,730
5,203(税込)
翌日出荷
返品不可
70448938EA829SB-2.3AM2.3×0.42.5P232.85422.5
オープン
3,900
4,290(税込)
翌日出荷
返品不可
70448947EA829SB-3.5AM3.5×0.62.5P34.246483.2
オープン
3,230
3,553(税込)
翌日出荷
返品不可
70448956EA829SB-5BAM5×0.52.5P35.55.67604.5
オープン
3,700
4,070(税込)
翌日出荷
返品不可
70448965EA829SB-6BAM6×0.752.5P3677624.5
オープン
3,700
4,070(税込)
翌日出荷
返品不可
70448974EA829SB-7AM7×12.5P36.278655
オープン
3,810
4,191(税込)
翌日出荷
返品不可
70448990EA829SB-8BAM8×12.5P36.28.58705
オープン
4,560
5,016(税込)
翌日出荷
返品不可
70448999EA829SB-10BAM10×1.252.5P3710.58755.5
オープン
4,580
5,038(税込)
翌日出荷
返品不可
70449008EA829SB-10CAM10×12.5P3710.58755.5
オープン
5,520
6,072(税込)
翌日出荷
返品不可
70449017EA829SB-10DAM10×0.752.5P3710.58755.5
オープン
6,180
6,798(税込)
翌日出荷
返品不可
70449026EA829SB-14AM14×22.5P310.51411888
オープン
8,740
9,614(税込)
翌日出荷
返品不可
70449035EA829SB-14BAM14×1.52.5P310.51411888
オープン
8,740
9,614(税込)
翌日出荷
返品不可
70449044EA829SB-16AM16×22.5P312.514139510
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
70449060EA829SB-16BAM16×1.52.5P312.514139510
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする