エスコ
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
精度
STD
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝数
ねじ長さ(mm)
呼び
食付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70448238
EA829S-1A
30
2
3
M1×0.25
2.5P
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448247
EA829S-1.1A
32
2
3
M1.1×0.25
2.5P
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448256
EA829S-2BA
40
2
3
M2×0.25
2.5P
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448265
EA829S-2.2A
42
2
3
M2.2×0.45
2.5P
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448274
EA829S-2.3A
42
2
3
M2.3×0.4
2.5P
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448290
EA829S-2.5B
44
2
14
M2.5×0.35
2.5P
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448299
EA829S-2.6BA
44
2
3
M2.6×0.35
2.5P
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448308
EA829S-4CA
55
3
5
M4×0.5
2.5P
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448317
EA829S-4.5
55
3
9
M4.5×0.75
2.5P
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448326
EA829S-5DA
60
3
5.5
M5×0.5
2.5P
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448335
EA829S-5.5BA
60
3
5.5
M5.5×0.5
2.5P
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448344
EA829S-7C
65
3
12
M7×0.5
2.5P
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448360
EA829S-9BA
72
3
7
M9×0.5
2.5P
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448369
EA829S-9C
72
3
15
M9×0.5
2.5P
オープン
¥
4,650
¥
5,115
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448378
EA829S-11CA
80
3
8
M11×1
2.5P
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448387
EA829S-11D
80
3
18
M11×0.75
2.5P
オープン
¥
5,510
¥
6,061
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448396
EA829S-12EA
82
3
8.5
M12×0.75
2.5P
オープン
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448405
EA829S-12FA
82
3
8.5
M12×0.5
2.5P
オープン
¥
6,030
¥
6,633
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448414
EA829S-13
88
3
30
M13×1.75
2.5P
オープン
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448430
EA829S-13BA
88
3
9.5
M13×1.5
2.5P
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448439
EA829S-13CA
88
3
9.5
M13×1
2.5P
オープン
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448448
EA829S-14DA
88
3
10.5
M14×1
2.5P
オープン
¥
6,210
¥
6,831
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448457
EA829S-15
95
3
32
M15×2
2.5P
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448466
EA829S-15BA
95
3
10.5
M15×1.5
2.5P
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448475
EA829S-15CA
95
3
10.5
M15×1
2.5P
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448484
EA829S-17A
100
3
13
M17×2
2.5P
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448500
EA829S-17BA
100
4
13
M17×1.5
2.5P
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448509
EA829S-17C
100
4
37
M17×1
2.5P
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448518
EA829S-19A
105
4
14
M19×2.5
2.5P
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448527
EA829S-19BA
105
4
14
M19×1.5
2.5P
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448536
EA829S-19C
105
4
37
M19×1
2.5P
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448545
EA829S-20DA
105
4
15
M20×1
2.5P
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448554
EA829S-22D
115
4
38
M22×1
2.5P
オープン
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448570
EA829S-27B
130
4
45
M27×2
2.5P
オープン
¥
29,500
¥
32,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448579
EA829S-27CA
130
4
20
M27×1.5
2.5P
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448588
EA829S-27D
130
4
45
M27×1
2.5P
オープン
¥
36,100
¥
39,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448597
EA829S-28B
135
4
48
M28×2
2.5P
オープン
¥
35,300
¥
38,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448606
EA829S-36C
110
4
39
M36×2
3P
オープン
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448615
EA829S-36D
110
4
39
M36×1.5
3P
オープン
¥
45,600
¥
50,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448624
EA829S-48
185
4
67
M48×5
3P
オープン
¥
95,500
¥
105,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448640
EA829S-48B
185
4
67
M48×3
3P
オープン
¥
95,500
¥
105,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448649
EA829S-48C
125
4
45
M48×2
3P
オープン
¥
100,100
¥
110,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください