曜日別特売

スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]

スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] - エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] - エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] - エスコ

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)11幅(mm)8全長(mm)90質量(g)70ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)30呼び9/16”×18首下長(mm)48シャンク径(mm)10.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449175EA829SL-4.5
オープン
6,560
7,216(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする