曜日別特売

スパイラルパイプタップ

スパイラルパイプタップ - エスコスパイラルパイプタップ - エスコスパイラルパイプタップ - エスコスパイラルパイプタップ - エスコスパイラルパイプタップ - エスコスパイラルパイプタップ - エスコスパイラルパイプタップ - エスコスパイラルパイプタップ - エスコ

JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。

材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物内容量1本
注意
※画像はEA829TE-7です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449245EA829TE-29655223
オープン
4,470
4,917(税込)
翌日出荷
返品不可
70449254EA829TE-312962454
オープン
6,430
7,073(税込)
翌日出荷
返品不可
70449270EA829TE-4141165674
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
70449279EA829TE-51714801304
オープン
16,100
17,710(税込)
翌日出荷
返品不可
70449297EA829TE-102421953474
オープン
49,700
54,670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする