エスコ
スパイラルパイプタップ
JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
呼び
3/4”×14
ピッチ
喰い付き:2.5P
材質
HSS(ハイス)
溝数
4
長さ(mm)
20
幅(mm)
17
全長(mm)
85
質量(g)
228
被削材
対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
ねじ長さ(mm)
35
シャンク径(mm)
23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70449288
EA829TE-7
喰い付き:2.5P
23
35
オープン
¥
27,100
¥
29,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください