曜日別特売

スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) - エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) - エスコ
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック内容量1本
注意
※画像はEA829S-118Bです。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
溝数
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70448658EA829S-10346536M3×0.5
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
70448667EA829S-10452838.4M4×0.7
オープン
1,770
1,947(税込)
翌日出荷
返品不可
70448676EA829S-105601039.6M5×0.8
オープン
1,790
1,969(税込)
翌日出荷
返品不可
70448685EA829S-1066213312M6×1
オープン
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
返品不可
70448694EA829S-1087017315M8×1.25
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
70448710EA829S-1107526318M10×1.5
オープン
3,550
3,905(税込)
翌日出荷
返品不可
70448719EA829S-110B7526318M10×1.25
オープン
3,550
3,905(税込)
翌日出荷
返品不可
70448728EA829S-1128240321M12×1.75
オープン
4,910
5,401(税込)
翌日出荷
返品不可
70448737EA829S-112B8241321M12×1.5
オープン
4,910
5,401(税込)
翌日出荷
返品不可
70448746EA829S-112C8241321M12×1.25
オープン
4,910
5,401(税込)
翌日出荷
返品不可
70448755EA829S-1148865330M14×2
オープン
6,850
7,535(税込)
翌日出荷
返品不可
70448764EA829S-114B8865330M14×1.5
オープン
6,850
7,535(税込)
翌日出荷
返品不可
70448780EA829S-1169591332M16×2
オープン
9,100
10,010(税込)
翌日出荷
返品不可
70448789EA829S-116B9593332M16×1.5
オープン
9,100
10,010(税込)
翌日出荷
返品不可
70448798EA829S-118100109437M18×2.5
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
70448816EA829S-120105137437M20×2.5
オープン
16,100
17,710(税込)
翌日出荷
返品不可
70448825EA829S-120B105139437M20×1.5
オープン
16,100
17,710(税込)
翌日出荷
返品不可
70448834EA829S-122115184438M22×2.5
オープン
21,100
23,210(税込)
翌日出荷
返品不可
70448850EA829S-122B115187438M22×1.5
オープン
21,100
23,210(税込)
翌日出荷
返品不可
70448859EA829S-124120237445M24×3
オープン
25,900
28,490(税込)
翌日出荷
返品不可
70448868EA829S-124B120315445M24×1.5
オープン
25,900
28,490(税込)
翌日出荷
返品不可
70448877EA829S-127130324445M27×3
オープン
36,100
39,710(税込)
翌日出荷
返品不可
70448886EA829S-127B130243445M27×1.5
オープン
36,100
39,710(税込)
翌日出荷
返品不可
70448895EA829S-130135414448M30×.3.5
オープン
45,600
50,160(税込)
翌日出荷
返品不可
70448904EA829S-130B135427448M30×1.5
オープン
45,600
50,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする