曜日別特売

チェーンソー用刃研ぎグラインダー

チェーンソー用刃研ぎグラインダー - エスコチェーンソー用刃研ぎグラインダー - エスコチェーンソー用刃研ぎグラインダー - エスコ

付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。

用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F質量(kg)0.45消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])17000電源AC100V(50/60Hz)・0.65Aコード長さ(m)2チャック(mm)3.0絶縁方式二重絶縁サイズ(mm)250×44×62(H)内容量1個
注意
※上記タイプと刃先の大きさの異なるチェーン刃及び刈払機のチップソー、丸ノコ刃、巴刃などには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445727EA809BC-3A
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする